| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6001049995 Herst.-Nr.: 42001300 EAN/GTIN: 4059625502846 |
| |
|
| | |
| Designrahmen · ohne Hahnloch · ohne Überlauf · ohne Ablaufgarnitur · nur mit nicht verschließbaren Ablaufventilen kombinierbarWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: ohne· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: ohne· Befestigungsart: Montage Konsole· Breite/Durchmesser: 400mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Eckmontage links: Nein· Geeignet für Eckmontage rechts: Nein· Geeignet für Halbsäule: Nein· Geeignet für Möbel: Ja· Geeignet für Standfuß: Nein· Geeignet für Standsäule: Nein· Medizinische Ausführung: Nein· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein· Mit Armatur: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Mit Bohrung für Seifenspender: Nein· Mit Drehknopfbohrung: Nein· Mit Erdungsvorrichtung: Nein· Mit Halbsäule: Nein· Mit Handtuchhalter: Nein· Mit integrierter Seifenschale: Nein· Mit Rückwand: Nein· Mit Siphon: Nein· Mit Standfuß: Nein· Mit Standsäule: Nein· Mit Überlauf: Nein· Montageart: sonstige· Pflegeleichte Oberfläche: Nein· Überlauf sichtbar: Nein· Werkstoff: sonstige |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brausebatterie, Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Waschbecken, Waschtisch, hansgrohe waschbecken, aufsatzwaschbecken, waschtisch rot, Auflagewaschtisch, Aufsatzbecken, Aufsatzschale, Becken, Schalenbecken, Waschschale, Waschschüssel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.175,08* | € 1.350,93* | | | | Lager 1498 | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.170,87* | € 1.350,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|