Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Aufsatzwaschtisch AXOR Suite Basins & Bathtub, rund 400mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 42001000 HG Aufsatzwaschtisch AXOR Suite Basins & Bathtub, rund 400mm
HANSGROHE 42001000 HG Aufsatzwaschtisch AXOR Suite Basins & Bathtub, rund 400mm
Artikel-Nr.:
     1498-6001049992
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     42001000
EAN/GTIN:
     4059625450451
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Designrahmen · ohne Hahnloch · ohne Überlauf · ohne Ablaufgarnitur · nur mit nicht verschließbaren Ablaufventilen kombinierbarWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: ohne· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: ohne· Befestigungsart: Montage Konsole· Breite/Durchmesser: 400mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Eckmontage links: Nein· Geeignet für Eckmontage rechts: Nein· Geeignet für Halbsäule: Nein· Geeignet für Möbel: Ja· Geeignet für Standfuß: Nein· Geeignet für Standsäule: Nein· Medizinische Ausführung: Nein· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein· Mit Armatur: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Mit Bohrung für Seifenspender: Nein· Mit Drehknopfbohrung: Nein· Mit Erdungsvorrichtung: Nein· Mit Halbsäule: Nein· Mit Handtuchhalter: Nein· Mit integrierter Seifenschale: Nein· Mit Rückwand: Nein· Mit Siphon: Nein· Mit Standfuß: Nein· Mit Standsäule: Nein· Mit Überlauf: Nein· Montageart: sonstige· Pflegeleichte Oberfläche: Nein· Überlauf sichtbar: Nein· Werkstoff: sonstige
Weitere Suchbegriffe: Brausebatterie, Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Waschbecken, Waschtisch, aufsatzwaschbecken rund, aufsatzwaschbecken, hansgrohe waschbecken, Auflagewaschtisch, Aufsatzbecken, Aufsatzschale, Becken, Schalenbecken, Waschschale, Waschschüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.168,74*
€ 1.356,37*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.171,54*
€ 1.356,41*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.356,41*
€ 1.614,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.337,53*
€ 1.591,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.268,78*
€ 1.509,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.225,41*
€ 1.458,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.171,54*
€ 1.394,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.