|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498-6001049892 Herst.-Nr.: 28261670 EAN/GTIN: 4059625476529 |
| |
|
|  |  |
 | hochwertiger Textilschlauch mit Umflechtung Schlauchlänge: 1,60 m brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches knickgeschützt wasserfestes und wasserabweisendes Material die Garne sind aus recyceltem PET hergestellt einzigartiges Design mit mehrfarbig geflochtenen Garnen warmes · baumwollähnliches Material · das sich angenehm anfühlt spülmaschinenfest bis 60GradC Mutter Brauseschlauch: beidseitig zylindrische Mutter Anschlussgewinde: G 1/2 Weitere technische Eigenschaften: · Material Schlauch: Kunststoff Weitere Informationen:  |  | Farbe: | sonstige | Oberfläche: | mattschwarz | Marke: | HANSGROHE |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 77,08* | € 98,53* |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 4,00* | ab € 77,84* | € 99,52* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 76,55* | € 100,83* |  |  |  | Lager 1498 | 15 Tage |  | |  |  | € 5,45* | ab € 79,56* | € 101,74* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 79,91* | € 102,22* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|