Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabhandbrause 2jet AXOR STARCK X DN 15 brushed nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hansgrohe AXOR Starck Handduschbrause mit Kopf Nickel
Hansgrohe AXOR Starck Handduschbrause mit Kopf Nickel
Hansgrohe AXOR Starck Handduschbrause mit Kopf Nickel
Artikel-Nr.:
     1498-6001036637
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     28532820
EAN/GTIN:
     4011097820743
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Brause Einhandmischer
Brausekopfgröße: 68 x 24 mm Strahlart: Rain · MonoRain Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe Oberfläche Strahlscheibe: grau QuickClean: Kalkablagerungen lassen sich einfach mit dem Finger abrubbeln maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 14,5 l/min Funktion ab: 6,4 l/min Mindestfließdruck: 1 bar ausspülbare Siebdichtung Anschlussgewinde: G 1/2 für Durchlauferhitzer geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Antikalksystem: Ja · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 2 · Durchmesser Duschkopf: 24mm · Einstellbarer Sprühstrahl: Ja · Min. Mischwasserverbrauch Zapfstelle: 14,5l/min · Mit herausnehmbarem Sieb: Ja · Mit Schnellkupplung: Nein · Mit Wandhalterung: Nein · Mitdrehender Anschluss: Nein
Weitere Informationen:
Oberfläche:
brushed nickel
Marke:
HANSGROHE
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Brause-Einhebelmischer, Brausebatterie, Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Handbrause, handbrause hansgrohe, handbrause, 0116300258582, 1-Funktionshandbrause, 3-Funktionshandbrause, 4-Funktionshandbrause, Doppelstrahlbrause, Funktionshandbrause, Handbrausegarnitur, Handbrause-Set, Handdusche, Massage-Handbrause, Reinigungsbrause, Schlauchbrause, Stab-Handbrause, Wellness-Handbrause
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,41*
€ 239,61*
10 Tage
9
Frei Haus
ab € 198,98*
€ 242,03*
€ 5,95*
ab € 198,41*
€ 243,67*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 196,63*
€ 246,80*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,34*
€ 249,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,98*
€ 297,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,53*
€ 294,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,16*
€ 290,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,08*
€ 276,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,34*
€ 244,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.