Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498-6001036628 Herst.-Nr.: 28284340 EAN/GTIN: 4011097846866 |
| |
|
|  |  |
 | hochwertiger Kunststoffschlauch in Metalloptik reinigungsfreundliche Kunststoffhülle Schlauchlänge: 2,00 m brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches knickgeschützt Mutter Brauseschlauch: beidseitig zylindrische Mutter Anschlussgewinde: G 1/2 Weitere technische Eigenschaften: · Material Schlauch: Kunststoff Weitere Informationen:  |  | Farbe: | sonstige | Oberfläche: | brushed black chrome | Marke: | HANSGROHE |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, hansgrohe brauseschlauch 2 m, brauseschlauch, brauseschlauch 2m, 011630009134, Agraffschlauch, Flexschlauch, Schlauch |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 70,11* | € 89,49* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 5,49* | ab € 70,17* | € 89,55* |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 4,00* | ab € 70,80* | € 90,21* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 69,64* | € 91,19* |  |  |  | Lager 1498 | 15 Tage |  | |  |  | € 5,45* | ab € 72,34* | € 92,01* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|