Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brauseschlauch AXOR STARCK DN 15 Metalleffekt 1600mm brushed nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hansgrohe AXOR Starck 1,6 m Nickel Metall
Hansgrohe AXOR Starck 1,6 m Nickel Metall
Hansgrohe AXOR Starck 1,6 m Nickel Metall
Artikel-Nr.:
     1498-6001036620
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     28286820
EAN/GTIN:
     4011097701103
Suchbegriffe:
Brauseschlauch
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
hochwertiger Kunststoffschlauch in Metalloptik reinigungsfreundliche Kunststoffhülle Schlauchlänge: 1,60 m brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches knickgeschützt Mutter Brauseschlauch: beidseitig zylindrische Mutter Anschlussgewinde: G 1/2 Weitere technische Eigenschaften: · Material Schlauch: Kunststoff
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Oberfläche:
brushed nickel
Marke:
HANSGROHE
Weitere Suchbegriffe: Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, brauseschlauch hansgrohe, brauseschlauch, 011630009126, Agraffschlauch, Flexschlauch, Schlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 63,83*
€ 81,79*
9 Tage
18
€ 5,49*
ab € 64,47*
€ 82,55*
€ 5,95*
ab € 64,51*
€ 82,60*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 63,81*
€ 84,08*
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 66,55*
€ 85,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.