Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brauseschlauch AXOR STARCK DN 15 Metalleffekt 1250mm brushed nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hansgrohe AXOR Starck 1,25 m Nickel Metall
Hansgrohe AXOR Starck 1,25 m Nickel Metall
Hansgrohe AXOR Starck 1,25 m Nickel Metall
Artikel-Nr.:
     1498-6001036610
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     28282820
EAN/GTIN:
     4011097665702
Suchbegriffe:
Brauseschlauch
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
hochwertiger Kunststoffschlauch in Metalloptik reinigungsfreundliche Kunststoffhülle Schlauchlänge: 1,25 m brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches knickgeschützt Mutter Brauseschlauch: beidseitig zylindrische Mutter Anschlussgewinde: G 1/2 Weitere technische Eigenschaften: · Material Schlauch: Kunststoff
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Oberfläche:
brushed nickel
Marke:
HANSGROHE
Weitere Suchbegriffe: Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, brauseschlauch hansgrohe, brauseschlauch, 011630009116, Agraffschlauch, Flexschlauch, Schlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 58,66*
€ 75,64*
€ 5,95*
ab € 59,25*
€ 76,42*
10 Tage
9
€ 5,49*
ab € 59,26*
€ 76,43*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 58,64*
€ 77,91*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 61,14*
€ 78,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,96*
€ 92,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.