Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6001034125 Herst.-Nr.: 38428950 EAN/GTIN: 4059625018620 |
| |
|
| | |
| mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717 · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · mit automatischer Rückstellung · mit Schalldämpfer · für Durchlauferhitzer geeignet · mit Metallrosette · Griff · Hülse · Umsteller · Funktionsblock · Anschlussart GrundkörperWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Griffe: eingriffig· Grundfarbe: Messing· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, wannen-einhebelmischer hansgrohe, einhandarmatur, einhandarmatur badewanne, 0110508128595, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Einhandhebelmischer, Fliesenrandarmatur, Mischbatterie, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Einhandhebelmischer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 486,90* | € 562,44* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 484,33* | € 562,88* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 490,05* | € 565,02* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 513,26* | € 594,12* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 534,11* | € 678,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|