| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6001015273 Herst.-Nr.: BC750XG EAN/GTIN: 3800861101093 |
| |
|
| | |
| DuschsystemSerie: Cerafine OHersteller: Ideal StandardWand · AufputzAußenmaße (BxTxH): 308x495x1126 mmAusladung: 314 mmBefestigungsart: S-AnschlussInklusive BefestigungArmaturengriff: Eingriff aus MetallGriff mit Temperaturmarkierung: Rot und BlauCLICK-KartuscheFirmaFlow KartuscheKartuschenlebensdauertest 500.000 ZyklenKartuschenschwenkbereich: 100 GradKartuschenübersetzung aus EdelstahlHeißwassertemperaturbegrenzer: integriertKartusche keramischFettreservoir (lebensmittelverträglich)Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1Lebensdauer: DIN EN 817 · DIN EN 200Temperaturbeständigkeit Dauerlast: 80 GradTemperaturbeständigkeit Spitzenlast: 95 GradWassersparposition (ECO)Temperaturregelung: manuelle BedienungMit 2 Rosetten (rund) aus MetallRosettendurchmesser: 70 mmMaterial Griffaufnahme: EdelstahlMit RückstromsicherungAnschlussmaß Brauseschlauch: 1/2 ZollMit UmstelleinheitHandbrause: rundDurchmesser Handbrause: 100 mmDurchfluss Handbrause (bei 3 bar): 8Mengenregler l/Min. (Handbrause): 8 LiterBrausehalter: schwenkbarBrausehalter verstellbar mit DruckknopfKopfbrause: schwenkbarFunktion der Kopfbrause: 1-FunktionStrahlarten Kopfbrause: RegenMengenregler l/Min (Kopfbrause): 12 LiterTyp Brauseschlauch: IdealflexLänge Brauseschlauch: 1750 mmFarbe / Oberfläche: Silk Black (matt)Oberfläche: PulverbeschichtetEasyCleanVerbrühschutzWasserführende BrausestangeGewicht: 5,230 kgArtikel-Nr.: BC750XGWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung· Bedienung der Duschen: mechanisch· Höhenverstellbar: Nein· Höhenverstellbare Handbrause: Ja· Länge Duschschlauch: 1750mm· Min. Druck: 0,5bar· Mit Ablage: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Filter: Nein· Mit Handbrause: Ja· Mit Kopfbrause: Ja· Mit Rückstromsicherung: Ja· Mit Umstelleinheit: Ja· Seitenduschen mit einstellbarem Durchlas: Nein· Seitenduschen verstellbar: Nein· Verbrühschutz: Ja· Werkstoff: Messing· Max. Druck: 10bar Weitere Informationen: | | Marke: | IDEAL STANDARD | Höhe: | 1126 mm | Breite: | 308 mm | Tiefe: | 495 mm | Serie: | CERAFINE O |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Duschpaneel, Duschsystem, brausebatterie aufputz, duschpaneel, brausebatterie ideal standard, 011640128901, Dual-Shower-System, Shower Family, Shower Tower, Showerpipe, Showerstation, Wellnesssystem |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 468,00* | € 553,82* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 488,18* | € 575,10* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 509,81* | € 598,87* | | | | Lager 1498 | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 519,68* | € 614,16* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 523,25* | € 617,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|