Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V&B Haltegriff ViCare Design verchromt 800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH 92171361 Haltegriff ViCare Design verchromt 800 mm
VILLEROY & BOCH 92171361 Haltegriff ViCare Design verchromt 800 mm
Artikel-Nr.:
     1498-6001011357
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     92171361
EAN/GTIN:
     4062373688922
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff
Villeroy & Boch ViCare · DESIGN · Haltegriff · Aluminium · im Lieferumfang: 1 x Haltegriff · 1 x Brausehalter · Brausestange aus verchromtem Aluminium mit Verbindungsteilen aus Zink·Druckguss · maximale Belastbarkeit laut TÜV 130 kg · vertikal mit Brausehalter · 61 Verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: gerade · Farbe Duschstange: Chrom · Farbe Wandhalter: weiß · Länge Duschschlauch: 0 · Mit konischem Halter: Ja · Mit Scharnierstück: Ja · Mit Schlauch: Nein · Mit Wandhalterung: Ja · Verdeckte Befestigung: Ja
Weitere Informationen:
Farbe:
verchromt
Montage:
Wandmontage
Material:
Aluminium
Marke:
VILLEROY & BOCH
Länge:
800 mm
Accessoireart:
Haltegriff
Ausstattung:
mit Brausehalter
Belastbarkeit:
130
Weitere Suchbegriffe: Wandhaltegriff, Wannengriff, Brausehalter, bad haltegriff, 013080007401, Eckgriff, Fingergriff, Griff, Haltegriff, Haltestange, Handlauf, Reling, Seitenwandgriff, Sicherheitsgriff, Winkelgriff, Winkel-Haltegriff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 169,22*
€ 197,00*
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,15*
€ 219,02*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,53*
€ 220,01*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 184,58*
€ 221,43*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,02*
€ 260,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,02*
€ 259,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,15*
€ 257,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,92*
€ 249,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,15*
€ 223,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.