Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabhandbrause 2jet AXOR STARCK X DN 15 mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 28532670 Stabhandbrause AXOR STARCK X 2jet DN 15 mattschwarz
HANSGROHE 28532670 Stabhandbrause AXOR STARCK X 2jet DN 15 mattschwarz
HANSGROHE 28532670 Stabhandbrause AXOR STARCK X 2jet DN 15 mattschwarz
Artikel-Nr.:
     1498-6000698845
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     28532670
EAN/GTIN:
     4059625346518
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Brause Einhandmischer
Brausekopfgröße: 68 x 24 mm Strahlart: Rain · MonoRain Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe Oberfläche Strahlscheibe: grau QuickClean: Kalkablagerungen lassen sich einfach mit dem Finger abrubbeln maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 14,5 l/min Funktion ab: 6,4 l/min Mindestfließdruck: 1 bar ausspülbare Siebdichtung Anschlussgewinde: G 1/2 für Durchlauferhitzer geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Antikalksystem: Ja · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 2 · Durchmesser Duschkopf: 24mm · Einstellbarer Sprühstrahl: Ja · Min. Mischwasserverbrauch Zapfstelle: 14,5l/min · Mit herausnehmbarem Sieb: Ja · Mit Schnellkupplung: Nein · Mit Wandhalterung: Nein · Mitdrehender Anschluss: Nein
Weitere Informationen:
Oberfläche:
mattschwarz
Marke:
HANSGROHE
Armaturenart:
Handbrause
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
16 l/min
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Brause-Einhebelmischer, Brausebatterie, Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Handbrause, handbrause hansgrohe, handbrause, 0116300258547, 1-Funktionshandbrause, 3-Funktionshandbrause, 4-Funktionshandbrause, Doppelstrahlbrause, Funktionshandbrause, Handbrausegarnitur, Handbrause-Set, Handdusche, Massage-Handbrause, Reinigungsbrause, Schlauchbrause, Stab-Handbrause, Wellness-Handbrause
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,25*
€ 188,57*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 153,52*
€ 190,44*
€ 5,95*
ab € 160,17*
€ 196,66*
17 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 178,71*
€ 215,99*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,92*
€ 230,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,92*
€ 274,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,00*
€ 272,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,67*
€ 266,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,20*
€ 254,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,92*
€ 227,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.