Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Showerpipe VERNIS Shape 230 1jet m Brausethermostat EcoSmart mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hansgrohe 26097670 Nicht kategorisiert
Hansgrohe 26097670 Nicht kategorisiert
Artikel-Nr.:
     1498-6000698748
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     26097670
EAN/GTIN:
     4059625338650
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
besteht aus: Kopfbrause · Handbrause · Brausethermostat · Brauseschlauch · Handbrausehalterung · Brausestange Kopfbrause Vernis Shape 230 1jet Brausekopfgröße Kopfbrause: 230 x 170 mm Strahlart Kopfbrause: Rain Durchflussmenge Rain Strahl bei 3 bar: 6,5 l/min Strahlart Handbrause: Rain · IntenseRain Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 6,8 l/min maximale Durchflussmenge für Showerpipe bei 3 bar: 6,8 l/min Mindestfließdruck: 1 bar min. Betriebsdruck: 1 bar max. Betriebsdruck: 10 bar Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar höhenverstellbare Handbrausehalterung mit Push Schieber Brausearmlänge Kopfbrause: 426 mm Thermostat Vernis Sicherheitssperre bei 40GradC einstellbare Heißwasserbegrenzung für Durchlauferhitzer geeignet Montageart: Aufputzinstallation Anschlussgröße: DN15 Anschlussgewinde: G 1/2 Stichmaß: 150 Plusminus 12 mm Eigensicher gegen Rückfließen Brausestangendurchmesser: 19 mm 2 Verbraucher EU·Taxonomie: max. 8 l/min · Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (DNSH) Weitere technische Eigenschaften: · Position Wasseranschluss: hinten · Werkstoff des Anschlusses: Messing · Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Weitere Informationen:
Oberfläche:
mattschwarz
Marke:
HANSGROHE
Höhe:
1230 mm
Durchmesser:
19 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
277 mm
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Duschpaneel, Duschsystem, duschpaneel hansgrohe, duschpaneel, brausebatterie aufputz, 01163008370203, Dual-Shower-System, Shower Family, Shower Tower, Showerpipe, Showerstation, Wellnesssystem
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 400,48*
€ 482,87*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 408,94*
€ 487,58*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 403,72*
€ 492,14*
€ 5,95*
ab € 414,14*
€ 496,63*
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 422,65*
€ 501,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,63*
€ 596,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,64*
€ 595,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,99*
€ 565,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,38*
€ 546,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,65*
€ 502,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.