Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Showerpipe PULSIFY 260 1jet m Brausetherm. EcoSmart Version chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hansgrohe 24221000 Nicht kategorisiert
Hansgrohe 24221000 Nicht kategorisiert
Hansgrohe 24221000 Nicht kategorisiert
Hansgrohe 24221000 Nicht kategorisiert
Hansgrohe 24221000 Nicht kategorisiert
Hansgrohe 24221000 Nicht kategorisiert
Hansgrohe 24221000 Nicht kategorisiert
Artikel-Nr.:
     1498-6000698707
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     24221000
EAN/GTIN:
     4059625358290
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
besteht aus: Kopfbrause · Handbrause · Brausethermostat · Brausestange · Handbrausehalterung · Brauseschlauch Kopfbrause Pulsify 260 1jet Brausekopfgröße Kopfbrause: 260 mm Strahlart Kopfbrause: PowderRain Oberfläche Strahlscheibe: graphit Fast Drain entleert die Kopfbrause ab einer Schrägstellung von 10Grad abnehmbare Kopfbrause Ablage aus Kunststoff Oberfläche Ablage: graphit Durchflussmenge PowderRain bei 3 bar: 7,5 l/min Strahlart Handbrause: PowderRain · IntenseRain · Massagestrahl Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 6,4 l/min maximale Durchflussmenge für Showerpipe bei 3 bar: 7,5 l/min Mindestfließdruck: 0,9 bar min. Betriebsdruck: 0,9 bar max. Betriebsdruck: 10 bar Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar höhenverstellbare Handbrausehalterung mit Push Schieber Handbrausehalterung drehbar an der Stange für Links· oder Rechtsbetrieb Brausearmlänge Kopfbrause: 398 mm schwenkbarer Brausearm CoolContact am Thermostat: Verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer Thermostat ShowerTablet Select 400 Sicherheitssperre bei 40GradC einstellbare Heißwasserbegrenzung gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern für Durchlauferhitzer geeignet Montageart: Aufputzinstallation Anschlussgewinde: G 1/2 Stichmaß: 150 Plusminus 12 mm Steigrohr in der Höhe ablängbar Eigensicher gegen Rückfließen Brausestangendurchmesser: 22 mm Thermostat wird geliefert mit Tasten Handbrause und Kopfbrause Mengensteuerung mit Stop Funktion 2 Verbraucher EU·Taxonomie: max. 8 l/min · Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (DNSH) Weitere technische Eigenschaften: · Position Wasseranschluss: hinten · Werkstoff des Anschlusses: Messing · Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Weitere Informationen:
Oberfläche:
chrom
Marke:
HANSGROHE
Höhe:
1137 mm
Durchmesser:
22 mm
Farbe:
Chrom
Breite:
413 mm
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Duschpaneel, Duschsystem, duschpaneel hansgrohe, duschpaneel, brausebatterie aufputz, 01163008200201, Dual-Shower-System, Shower Family, Shower Tower, Showerpipe, Showerstation, Wellnesssystem
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
99
Frei Haus
ab € 531,52*
€ 625,22*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 531,53*
€ 629,64*
€ 5,95*
ab € 534,89*
€ 629,89*
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 535,18*
€ 633,37*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 538,31*
€ 636,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,37*
€ 753,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,74*
€ 747,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,83*
€ 711,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,80*
€ 686,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,18*
€ 636,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.