Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Gäste-Waschtisch EVO 450x400x508mm Gri li o Bohrung schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 958227515 Emco Gäste-Waschtisch EVO 450x400x508mm Gri li o Bohrung schwarz
EMCO 958227515 Emco Gäste-Waschtisch EVO 450x400x508mm Gri li o Bohrung schwarz
EMCO 958227515 Emco Gäste-Waschtisch EVO 450x400x508mm Gri li o Bohrung schwarz
Artikel-Nr.:
     1498-6000697638
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     958227515
EAN/GTIN:
     4018445102155
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Holzkonstruktion mit Becken aus MineralgussWeitere technische Eigenschaften:· Anschlag: rechts· Anzahl der Türen (gesamt): 1· Anzahl der Türen rechtsdrehend: 1· Ausführung Handgriffe: Griff· Ausführung Waschschüssel: Einbau· Breite (1): 455mm· Farbe der Front: schwarz· Farbe des Korpus: schwarz· Leuchtmittel: ohne Beleuchtung· Material Front (1): Glas· Material Korpus (1): Mitteldichte Faserplatte MDF· Mit Handgriffen: Ja· Mit Waschschüssel(n): Ja· Montageart: Wand· Montagezustand: teilmontiert· Position Waschschüssel(n): Mitte· Schlagwort: waschtisch gäste wc
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Öffnungsart:
1 Tür
Material Front:
Spanplatte
Montage:
Wandmontage
Breite:
450 mm
Funktionen:
ohne Beleuchtung
Griff:
mit Griffleiste
Variante:
Becken mittig
Serie:
ASIS
Marke:
EMCO
Bauart:
Waschtischset
Designer:
Nexus Product Design
Set-Bestandteile:
Waschtisch und Unterschrank
Material Korpus:
Spanplatte
Tiefe:
400 mm
Überlauf:
ohne Überlauf
Farbe Front:
schwarz
Farbe Korpus:
schwarz
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Höhe:
508 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.083,98*
€ 1.213,90*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.082,47*
€ 1.213,92*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.093,44*
€ 1.219,38*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.166,18*
€ 1.297,84*
€ 5,95*
ab € 1.274,56*
€ 1.417,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.213,92*
€ 1.444,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.206,40*
€ 1.435,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.158,20*
€ 1.378,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.125,67*
€ 1.339,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.082,47*
€ 1.288,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
958227511
ab € 1.105,34*
Ähnlich
EMCO Bad
958227510
ab € 1.103,24*
Ähnlich
EMCO Bad
958227514
ab € 1.081,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.