Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Gäste-Waschtisch EVO 450x400x508mm G. re Bohrung re schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 958227510 Emco Gäste-Waschtisch EVO 450x400x508mm G. re Bohrung re schwarz
EMCO 958227510 Emco Gäste-Waschtisch EVO 450x400x508mm G. re Bohrung re schwarz
EMCO 958227510 Emco Gäste-Waschtisch EVO 450x400x508mm G. re Bohrung re schwarz
Artikel-Nr.:
     1498-6000697635
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     958227510
EAN/GTIN:
     4018445102063
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Gäste-Waschtisch (Mineralguss) · 450 mm Türgriff rechts · mit Armaturenbohrung rechtsWeitere technische Eigenschaften:· Anschlag: links· Anzahl der Türen (gesamt): 1· Anzahl der Türen linksdrehend: 1· Ausführung Handgriffe: Griff· Ausführung Waschschüssel: Einbau· Breite (1): 455mm· Farbe der Front: schwarz· Farbe des Korpus: schwarz· Leuchtmittel: ohne Beleuchtung· Material Front (1): Glas· Material Korpus (1): Mitteldichte Faserplatte MDF· Mit Handgriffen: Ja· Mit Waschschüssel(n): Ja· Montageart: Wand· Montagezustand: teilmontiert· Position Waschschüssel(n): Mitte· Schlagwort: waschtisch gäste wc
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Öffnungsart:
1 Tür
Material Front:
Spanplatte
Montage:
Wandmontage
Breite:
450 mm
Funktionen:
ohne Beleuchtung
Griff:
mit Griffleiste
Variante:
Becken mittig
Serie:
ASIS
Marke:
EMCO
Bauart:
Waschtischset
Designer:
Nexus Product Design
Set-Bestandteile:
Waschtisch und Unterschrank
Material Korpus:
Spanplatte
Tiefe:
400 mm
Überlauf:
ohne Überlauf
Farbe Front:
schwarz
Farbe Korpus:
schwarz
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Höhe:
508 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.103,24*
€ 1.234,51*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.103,81*
€ 1.234,53*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.110,37*
€ 1.240,24*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.184,83*
€ 1.320,09*
€ 5,95*
ab € 1.299,67*
€ 1.442,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.234,53*
€ 1.469,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.222,92*
€ 1.455,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.172,03*
€ 1.394,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.139,14*
€ 1.355,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.103,81*
€ 1.313,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
958227511
ab € 1.105,34*
Ähnlich
EMCO Bad
958227515
ab € 1.082,47*
Ähnlich
EMCO Bad
958227514
ab € 1.081,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.