| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000695648 Herst.-Nr.: 6857805-00 EAN/GTIN: 4021344096708 |
| |
|
| | |
| Logo Wandstange Ø 18 mm · Basic Thermostat Brausearmatur DN 15 · Wandmontage · mit Absperrventil · Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 38 °C · eigensicher gegen Rückfließen · Schmutzfangsiebe · Brauseabgang G 1/2″ · Logo 1S Handbrause · mit 1 Strahlart: Volumen · Logoflex-Brauseschlauch G 1/2″ x G 1/2″ x 1600 mm · kunststoffummantelt · mit MetalleffektWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: zweigriffig· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Material Hahn: Messing· Mit Duschgarnitur: Ja· Mit Griffen: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 150mm· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Position Abfluss: nach unten· Rückflusssicherung nach EN 1717: HD· Temperatursperre (38 °C): Ja· Thermostatisch: Ja· Volumenstromklasse: A |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharm, Brause Einhandmischer, Brause-Einhebelmischer, Brausebatterie, Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Duschpaneel, Duschsystem, thermostat duscharmatur aufputz, brausearm, brausearm kludi, 011660016401500, Brausegarnitur, Brausekombination, Brauseset, Duschgarnitur, Schlauchbrausegarnitur |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 171,33* | € 207,50* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 192,52* | € 232,05* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 199,16* | € 242,10* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 202,05* | € 243,29* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 202,80* | € 243,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|