Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschtischunterschrank FINION 1600x603x501 Abdpl wh Reg Wln Ve/wh ma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH F211GNMT V&B Waschtischunterschrank FINION F211 1600x603x501mm
VILLEROY & BOCH F211GNMT V&B Waschtischunterschrank FINION F211 1600x603x501mm
Artikel-Nr.:
     1498-6000685793
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     F211GNMT
EAN/GTIN:
     4051202654702
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
mit Abdeckplatte Glas White Matt · wandhängend · Waschtisch mittig · 1x Accessory Box S · 1x Accessory Box M · 3x niedrige Glasabtrennungen · 1x hohe Glasabtrennung · Regalbeleuchtung 2x LED / 2,3 W · Lichtfarbe in Kelvin 2700 K warmweiß bis 6480 K tageslichtweiß · inkl. Befestigungssatz · kombinierbar mit Waschtisch Finion 4168 6G/6L/6C/8G/8L/8C/1L/1G/1H/1B
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Oberfläche Korpus:
Lack
Material Abdeckplatte:
Glas
Farbe Abdeckplatte:
white matt
Designer:
Patrick Frey
Variante:
Becken mittig
Funktionen:
mit Dämpfung, mit Tip-On-Technik
Besonderheiten:
mit Inneneinteilung
Einbauart Waschtisch:
für Aufsatzwaschtisch
Schutzart:
44 IP
Höhe:
603 mm
Passend zu Waschtisch:
Finion 4168 1B/1G/1H/1L, 4168 8C/8G/8L, 4168 6C/6G/6L, Memen
Farbe Front:
white matt
Tiefe:
501 mm
Farbe Korpus:
white matt
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Öffnungsart:
4 Auszüge, je 1 Regalelement links und rechts
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Lack
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 3.086,65*
€ 3.296,79*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.156,34*
€ 3.387,73*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 3.161,06*
€ 3.391,93*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.169,08*
€ 3.403,20*
€ 5,95*
ab € 3.353,29*
€ 3.584,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.387,73*
€ 4.031,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.348,06*
€ 3.984,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.235,09*
€ 3.849,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.182,27*
€ 3.786,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.156,34*
€ 3.756,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
G211GNMT
ab € 3.442,57*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G331GNMT
ab € 3.417,32*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G451GNMT
ab € 3.421,47*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F331GNMT
ab € 3.084,13*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F451GNMT
ab € 3.072,18*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G211GNGN
ab € 3.437,41*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G331GNGN
ab € 3.414,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.