Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschtischunterschrank FINION 1600x603x501 Abdpl wh Reg Wln Ve/wh ma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH G451GNMT V&B Waschtischunterschrank FINION G451 1600x603x501mm
VILLEROY & BOCH G451GNMT V&B Waschtischunterschrank FINION G451 1600x603x501mm
Artikel-Nr.:
     1498-6000528958
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     G451GNMT
EAN/GTIN:
     4051202681883
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
mit Abdeckplatte Glas White Matt · wandhängend · Waschtisch mittig · 1x Accessory Box S · 1x Accessory Box M · 3x niedrige Glasabtrennungen · 1x hohe Glasabtrennung · Regalbeleuchtung 2x LED / 2,3 W · Wandbeleuchtung 2x LED / 4,2 W · Lichtfarbe in Kelvin 2700 K warmweiß bis 6480 K tageslichtweiß · inkl. Befestigungssatz · kombinierbar mit Waschtisch Finion 4142 60/61/64
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Oberfläche Korpus:
Lack
Material Abdeckplatte:
Glas
Farbe Abdeckplatte:
white matt
Designer:
Patrick Frey
Variante:
Becken mittig
Funktionen:
mit Dämpfung, mit Tip-On-Technik
Besonderheiten:
mit Inneneinteilung
Einbauart Waschtisch:
für Aufsatzwaschtisch
Schutzart:
44 IP
Höhe:
603 mm
Passend zu Waschtisch:
Finion 4142 60/61/64, Memento 2.0 4A07 60/61
Farbe Front:
white matt
Tiefe:
501 mm
Farbe Korpus:
white matt
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Öffnungsart:
4 Auszüge, je 1 Regalelement links und rechts
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Lack
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 3.421,47*
€ 3.644,78*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 3.534,26*
€ 3.742,40*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.515,69*
€ 3.745,80*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.523,01*
€ 3.762,94*
€ 5,95*
ab € 3.734,19*
€ 3.963,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.745,80*
€ 4.457,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.716,50*
€ 4.422,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.596,26*
€ 4.279,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.540,70*
€ 4.213,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.515,69*
€ 4.183,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
G211GNMT
ab € 3.433,24*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G331GNMT
ab € 3.417,32*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F211GNMT
ab € 3.086,65*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F331GNMT
ab € 3.084,13*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F451GNMT
ab € 3.072,18*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G211GNGN
ab € 3.437,41*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G331GNGN
ab € 3.409,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.