Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Duschsystem C.1 m Einhebel-Brausemischer chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duravit C14280007010 Duschsystem Chrom
Duravit C14280007010 Duschsystem Chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000672608
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     C14280007010
EAN/GTIN:
     4053424455273
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Ausladung 350 mm · Keramikmischsystem · Anschlussgröße DN 15 · Stichmaß 150 mm ± 15 mm · Kopfbrause im Winkel verstellbar · höhenverstellbare Handbrausenhalterung · Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss DN 15 · Brauseschlauch · Handbrause Air Ø 120 mm · Kopfbrause Ø 240 mm · empfohlener Betriebsdruck 3-5 bar Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Bedienung der Duschen: mechanisch · Min. Druck: 1bar · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Handbrause: Ja · Mit Kopfbrause: Ja · Mit Umstelleinheit: Ja · Verbrühschutz: Nein · Werkstoff: Messing · Max. Druck: 1bar
Weitere Informationen:
Oberfläche:
chrom
Durchmesser Kopfbrause:
240 mm
Durchmesser Handbrause:
120 mm
Marke:
DURAVIT
Höhe:
1200 mm
Material:
Metall/Kunststoff
Montageart:
Wand
Armaturenart:
Duschsystem
Breite:
310 mm
Ausladung:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Duschpaneel, Duschsystem, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, einhandarmatur, 0116222001500, Dual-Shower-System, Shower Family, Shower Tower, Showerpipe, Showerstation, Wellnesssystem
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 726,28*
€ 825,59*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 733,75*
€ 829,27*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 723,04*
€ 846,88*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 750,73*
€ 847,03*
€ 5,95*
ab € 814,18*
€ 920,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,59*
€ 982,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 816,64*
€ 971,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 786,40*
€ 935,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 762,73*
€ 907,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 726,28*
€ 864,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
C14280008010
€ 937,94*
Ähnlich
Duravit
791876680000000
€ 189,37*
Ähnlich
Duravit
791873680000000
€ 554,26*
Ähnlich
Duravit
790269000001000
€ 86,27*
Ähnlich
Duravit
790262000001000
€ 90,27*
Ähnlich
Duravit
7,90269e+14
€ 87,20*
Ähnlich
Duravit
790262000000000
€ 90,35*
Ähnlich
Duravit
7,91243e+14
€ 88,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.