Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHELL Temperatur-Fühler PT1000 WALIS E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 005550099 Schell SWS-Temperaturfühler WALIS E PT1000 mit Kabel 460mm
SCHELL 005550099 Schell SWS-Temperaturfühler WALIS E PT1000 mit Kabel 460mm
SCHELL 005550099 Schell SWS-Temperaturfühler WALIS E PT1000 mit Kabel 460mm
Artikel-Nr.:
     1498-6000648331
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     005550099
EAN/GTIN:
     4021163166651
Suchbegriffe:
PT1000
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
pt1000
SWS Temperatur-Fühler WALIS E Temperatur-Fühler PT1000 zum Einsatz im Wassermanagement-System SWS · zur Erfassung der Abgangstemperatur in WALIS Armaturen. Anschluss an SWS Bus-Extender Kabel BE-K oder SWS Bus-Extender Funk BE-F. Lieferumfang · Temperaturfühler PT 1000 mit Kabel · Anschlussstopfen und O-Ring-Dichtung Technische Daten · Kabel: 2 x 0,14 mm² · 460 mm lang Weitere technische Eigenschaften:· Breite: 9· Festes Kabel am Sensor: Ja· Höhe: 9· Kabellänge: 0,5· Material Element: rostfreier Stahl· Schutzart (IP): IP67· Sensortyp: Pt1000· Tiefe: 10
Weitere Suchbegriffe: 011850015801
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 54,52*
€ 70,20*
€ 5,95*
ab € 67,59*
€ 85,25*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 69,29*
€ 87,65*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 71,23*
€ 88,76*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,32*
€ 89,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,32*
€ 105,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
005100099
ab € 73,53*
Ähnlich
Schell
005530099
ab € 55,00*
Ähnlich
Schell
005540099
ab € 44,32*
Ähnlich
Schell
258380699
ab € 29,23*
Ähnlich
Schell
015210699
ab € 36,74*
Ähnlich
Schell
013820699
ab € 55,18*
Ähnlich
Schell
013810699
ab € 45,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.