Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Thermostat Unterputz RainSelect Fertigset 4 Verbraucher PGO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 15382990 HG Fertigmontageset RAINSELECT f UP-Thermost. 4 Verbr RV pol
HANSGROHE 15382990 HG Fertigmontageset RAINSELECT f UP-Thermost. 4 Verbr RV pol
HANSGROHE 15382990 HG Fertigmontageset RAINSELECT f UP-Thermost. 4 Verbr RV pol
Artikel-Nr.:
     1498-6000646916
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     15382990
EAN/GTIN:
     4059625241998
Suchbegriffe:
Unterputz Einhebelmischer Einheit
unterputz einhebelmischer einheit
je nach Volumenstrom und Einbausituation ca. 50 % Durchflussreduzierung und integrierte Absperrfunktion · gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern · Ein-/Ausschalten von 4 Verbrauchern über Select-Button · Thermostatkartusche · Select Ventil · Betriebsdruck min. 1 bar · max. 10 bar · Sicherheitssperre bei 40° C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · Schlauchmutter für Brauseschlauche mit beidseitig konischer oder zylindrischer Mutter · mit Tasten Handbrause · PowderRain · Waterfall und Rain large · zu ergänzen mit RainSelect Grundkörper 15312180Weitere technische Eigenschaften:· Druckausgleichend: Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Kühles Gehäuse: Nein· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit fester Kopfdusche: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: sonstige· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Ja· Wassersparposition: Nein
Weitere Suchbegriffe: 0110517104512, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.587,19*
€ 1.742,65*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.711,86*
€ 1.880,78*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.707,44*
€ 1.888,40*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.726,06*
€ 1.889,37*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.779,54*
€ 1.953,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.880,78*
€ 2.238,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.865,01*
€ 2.219,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.789,77*
€ 2.129,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.747,01*
€ 2.078,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.711,86*
€ 2.037,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
15380000
ab € 764,92*
Ähnlich
Hansgrohe
15381700
ab € 1.187,11*
Ähnlich
Hansgrohe
15381000
ab € 907,86*
Ähnlich
Hansgrohe
15382340
ab € 1.575,32*
Ähnlich
Hansgrohe
15382140
ab € 1.586,69*
Ähnlich
Hansgrohe
15382670
ab € 1.373,13*
Ähnlich
Hansgrohe
15382700
ab € 1.364,48*
Ähnlich
Hansgrohe
15382000
ab € 1.055,80*
Ähnlich
Hansgrohe
15384700
ab € 1.553,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.