Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Wannenmischer Axor Edge Fertigset zur Bodenmontage Diamantschliff chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 46441000 Fertigmontageset AXOR EDGE f Wannenm bodenst chrom Diamantsc
HANSGROHE 46441000 Fertigmontageset AXOR EDGE f Wannenm bodenst chrom Diamantsc
HANSGROHE 46441000 Fertigmontageset AXOR EDGE f Wannenm bodenst chrom Diamantsc
HANSGROHE 46441000 Fertigmontageset AXOR EDGE f Wannenm bodenst chrom Diamantsc
HANSGROHE 46441000 Fertigmontageset AXOR EDGE f Wannenm bodenst chrom Diamantsc
Artikel-Nr.:
     1498-6000646765
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     46441000
EAN/GTIN:
     4059625149201
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Ausladung 255 mm · mit Metalleffekt Brauseschlauch 1250 mm · Brausehalter · Stabhandbrause 2jet · Strahlart Armatur: Normalstrahl · Handbrause: Rain · MonoRain · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · automatische Rückstellung · Rückflussverhinderer · Anschlussgröße DN 15 · für Durchlauferhitzer geeignet · zu ergänzen mit Grundkörper für Armaturen bodenstehend 10452180Weitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Kühles Gehäuse: Nein· Material Hahn: Messing· Mit Griffen: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Mittenabstand: 255mm· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 255mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2.434,81*
€ 2.657,86*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.603,20*
€ 2.830,19*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.610,86*
€ 2.843,04*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.652,73*
€ 2.899,23*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.706,24*
€ 2.941,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.830,19*
€ 3.367,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.804,34*
€ 3.337,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.692,82*
€ 3.204,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.637,33*
€ 3.138,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.603,20*
€ 3.097,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
32532140
ab € 1.756,27*
Ähnlich
Hansgrohe
32532340
ab € 1.768,68*
Ähnlich
Hansgrohe
32532670
ab € 1.637,83*
Ähnlich
Hansgrohe
32532700
ab € 1.646,22*
Ähnlich
Hansgrohe
32532990
ab € 1.766,97*
Ähnlich
Hansgrohe
47440000
ab € 1.702,53*
Ähnlich
Hansgrohe
47440600
ab € 1.710,39*
Ähnlich
Hansgrohe
46440000
ab € 2.226,53*
Ähnlich
Hansgrohe
46450000
ab € 744,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.