Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Showerpipe CROMETTA S 240 1JET DN 15 EcoSmart 9 l/min chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hansgrohe Crometta S Duschsystem Chrom
Hansgrohe Crometta S Duschsystem Chrom
Hansgrohe Crometta S Duschsystem Chrom
Hansgrohe Crometta S Duschsystem Chrom
Hansgrohe Crometta S Duschsystem Chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000645571
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     27268000
EAN/GTIN:
     4011097775937
Suchbegriffe:
Duschpaneel
Duschsystem
duschpaneel hansgrohe
duschpaneel
Kopfbrause Crometta S 240 · Brausekopfgröße 240 mm · Kopfbrause im Winkel verstellbar · Strahlart Rain · vollverchromte Strahlscheibe · Brausearmlänge 350 mm · Thermostat Ecostat 1001 CL · Sicherheitssperre bei 40 °C · einstellbare Heißwasserbegrenzung · Verbraucheransteuerung durch Drehen · Aufputzinstallation · Anschlussgewinde G 1/2″ · Stichmaß 150 +/- 12 mm · höhenverstellbare Handbrausehalterung · bestehend aus: Isiflex Brauseschlauch 1600 mm · Crometta S 240 1jet Kopfbrause · Crometta Vario HandbrauseWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein
Weitere Suchbegriffe: 011630068202500, Dual-Shower-System, Shower Family, Shower Tower, Showerpipe, Showerstation, Wellnesssystem
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 282,06*
€ 335,29*
€ 5,95*
ab € 331,75*
€ 392,43*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 339,75*
€ 405,28*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 345,48*
€ 408,72*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,36*
€ 409,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,27*
€ 487,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,43*
€ 480,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,04*
€ 464,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,51*
€ 449,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,36*
€ 409,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
27281000
ab € 282,02*
Ähnlich
Hansgrohe
27298000
ab € 383,40*
Ähnlich
Hansgrohe
27284000
ab € 262,85*
Ähnlich
Hansgrohe
27289000
ab € 235,90*
Ähnlich
Hansgrohe
27267000
ab € 270,36*
Ähnlich
Hansgrohe
27271000
ab € 272,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.