| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000644873 Herst.-Nr.: H8103350201121 EAN/GTIN: 7612738288570 |
| |
|
| | |
| mit verstecktem Ablauf · mit AblaufventilWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: links· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Werkstoff: Keramik Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Designer: | Ludovica Palomba/Roberto Palomba | Besonderheit: | Becken rechts | Geeignet: | für Möbel | Einbauart: | für Wandmontage | Serie: | KARTELL | Marke: | LAUFEN | Form: | eckig | Beschichtung: | ohne Beschichtung | Höhe: | 150 mm | Breite: | 600 mm | Tiefe: | 460 mm | Material: | Sanitärkeramik | Innenform: | eckig | Hahnlochanzahl: | ohne Hahnloch | Überlauf: | ohne Überlauf |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken breite 60 cm, selbstschluss-waschtischbatterie, waschbecken schwarz, 01016920050342, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 502,38* | € 588,16* | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 506,84* | € 592,45* | | | | Lager 1498 | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 546,15* | € 636,16* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 518,55* | € 638,94* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.374,04* | € 1.684,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|