Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Waschtisch KARTELL 600x460mm Abl. re o ÜL 1 HL-Ausf. sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAUFEN H8103340201111 Laufen Waschtisch KARTELL 60x46cm Abl re o ÜL 1 Hahnloch
LAUFEN H8103340201111 Laufen Waschtisch KARTELL 60x46cm Abl re o ÜL 1 Hahnloch
LAUFEN H8103340201111 Laufen Waschtisch KARTELL 60x46cm Abl re o ÜL 1 Hahnloch
Artikel-Nr.:
     1498-6000644837
Hersteller:
     Roca
Herst.-Nr.:
     H8103340201111
EAN/GTIN:
     7612738288150
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
ohne Überlauf · mit verstecktem Ablauf · mit AblaufventilWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: rechts· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Designer:
Ludovica Palomba/Roberto Palomba
Besonderheit:
Becken links
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
KARTELL
Marke:
LAUFEN
Form:
eckig
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Höhe:
150 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
460 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
eckig
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
ohne Überlauf
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken breite 60 cm, selbstschluss-waschtischbatterie, waschbecken schwarz, 01016920030142, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 501,17*
€ 587,94*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 505,52*
€ 592,26*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 542,68*
€ 636,19*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 516,01*
€ 638,99*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.374,05*
€ 1.701,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,19*
€ 757,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,47*
€ 752,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,90*
€ 718,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,82*
€ 694,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,68*
€ 645,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8103354001581
ab € 332,23*
Ähnlich
Roca
H8103357571581
ab € 499,50*
Ähnlich
Roca
H8103350001581
ab € 298,53*
Ähnlich
Roca
H8103357591121
ab € 502,96*
Ähnlich
Roca
H8103350001121
ab € 296,71*
Ähnlich
Roca
H8103350201121
ab € 502,38*
Ähnlich
Roca
H8103354001121
ab € 330,61*
Ähnlich
Roca
H8103357571121
ab € 499,57*
Ähnlich
Roca
H8103347591111
ab € 501,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.