Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Universal Waschtisch-Standventil DN 15, C-Auslauf supersteel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 20201DC0 Grohe Waschtisch-Standventil UNI 1/2Zoll C-Auslauf su-st
GROHE 20201DC0 Grohe Waschtisch-Standventil UNI 1/2Zoll C-Auslauf su-st
GROHE 20201DC0 Grohe Waschtisch-Standventil UNI 1/2Zoll C-Auslauf su-st
Artikel-Nr.:
     1498-6000643448
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     20201DC0
EAN/GTIN:
     4005176636677
Suchbegriffe:
Auslauf
C-Auslauf
Kaltwasserarmatur
Schwenkauslauf
Durchflussmenge 6 l/min · gemessen bei 3 bar Fließdruck · Bediengriff Mengenverstellung im Auslauf integriert · Keramikscheiben-Oberteil · Anschlussmutter 1/2″ mit 10,5 mm Bohrung · Ausladung 113 mm · StarLight OberflächeWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 98mm· Ausführung: mechanisch· Grundfarbe: Edelstahl· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein· Mundstück Wasserhahn: Schaumstrahldüse· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz· Selbstverschließend: Nein· Volumenstromklasse: ohne· Max. Vorlauftemperatur: 70· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min
Weitere Informationen:
Material:
Messing
Mit Rosetten:
Ja
Marke:
GROHE
Ausführung Ablauf:
fest
Aufbauhöhe gesamt:
199 mm
Mit Kupplung 12 mm kapillar:
Ja
Vorsprung Ablauf:
113 mm
Material Hahn:
Messing
Form:
rund
Montageart:
Standmontage
Anzahl der Armaturenlöcher:
1-löchig
Hahnlochanzahl:
für 1 Hahnloch
Serie:
UNIVERSAL
Auslauf:
starr
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Höhe:
199 mm
Anschlussart:
Hochdruck
Ausladung:
113 mm
Armaturenart:
Standventil
Oberfläche:
supersteel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 100,57*
€ 124,86*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 103,08*
€ 127,86*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 108,32*
€ 133,36*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,53*
€ 133,98*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 110,76*
€ 136,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,36*
€ 158,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,72*
€ 156,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,28*
€ 150,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,36*
€ 146,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,32*
€ 128,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
20201000
ab € 65,81*
Ähnlich
Grohe
20202000
ab € 75,61*
Ähnlich
Grohe
20203000
ab € 57,37*
Ähnlich
Grohe
20205000
ab € 54,31*
Ähnlich
Grohe
33769000
ab € 163,97*
Ähnlich
Grohe
48139000
ab € 13,87*
Ähnlich
Grohe
20201AL0
ab € 115,11*
Ähnlich
Grohe
12037000
ab € 34,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.