| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000642586 Herst.-Nr.: 5250391 EAN/GTIN: 4021344094261 |
| |
|
| | |
| Wandmontage · Ausladung 170 mm · Durchflussklasse C · s-pointer Luftsprudler M 24 x 1C · separater Anschlussstutzen G 3/4″ · zur VormontageWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 3/4 Zoll· Ausführung: gegossen· Ausladung (1): 170mm· Form: gerade· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Rosette: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: beschichtet |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 011071104701501, Auslauf, Einlauf, HU-Auslauf, S-Auslauf, Schwallauslauf, Schwenkauslauf, Standauslauf, Standeinlauf, U-Auslauf, Wandauslauf, Wandeinlauf |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 136,72* | € 167,56* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 152,19* | € 185,62* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,91* | € 186,47* | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 155,40* | € 189,89* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 157,06* | € 190,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|