Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multitubo Steck-T-Stück 20x16x16mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MULTITUBO P65031 Multitubo Steck-T-Stück 20x16x16mm
MULTITUBO P65031 Multitubo Steck-T-Stück 20x16x16mm
Artikel-Nr.:
     1498-6000640448
Hersteller:
     DW Verbundrohr
Herst.-Nr.:
     P65031
EAN/GTIN:
     4250621304155
Suchbegriffe:
Steckmuffe
steckmuffe pe
steckmuffe
aus PPSU, mit transparenter KunststoffhülseWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1 (1): Steckmuffe· Anschluss 2 (1): Steckmuffe· Anschluss 3 (1): Steckmuffe· Hauptfarbe Fitting: weiß· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· LPCB-Prüfung: Nein· Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 0Grad Celsius· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 15· Nenndurchmesser Anschluss 2: DN 12· Nenndurchmesser Anschluss 3: DN 12· Oberflächenschutz Anschluss 1: unbehandelt· Oberflächenschutz Anschluss 2: unbehandelt· Oberflächenschutz Anschluss 3: unbehandelt· Reduzierend: Ja· Systemgebunden: Ja· Wanddicke Anschluss 1: 2,25mm· Wanddicke Anschluss 2: 2mm· Wanddicke Anschluss 3: 2mm· Werkstoff des Anschlusses 1: Polyphenylensulfon (PPSU)· Werkstoff des Anschlusses 2: Polyphenylensulfon (PPSU)· Werkstoff des Anschlusses 3: Polyphenylensulfon (PPSU)· Zugfest: Ja· Max. Arbeitsdruck bei 20 °C: 10bar· Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemper: 10bar
Weitere Suchbegriffe: 021032011901, T-Stück
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 61,75*
€ 79,61*
€ 5,95*
ab € 65,488*
€ 84,378*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 67,10*
€ 86,31*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,10*
€ 86,68*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,31*
€ 102,7089
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,40*
€ 100,436
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,58*
€ 95,8902
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,07*
€ 92,9033
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,10*
€ 79,849
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,71* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.