Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multitubo Verbundrohr we Schutzrohr schwarz 20x2,25mm VPE 75 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MULTITUBO 16130 Multitubo Verbundrohr we Schutzrohr sw 20x2,25mm VPE 75 m
MULTITUBO 16130 Multitubo Verbundrohr we Schutzrohr sw 20x2,25mm VPE 75 m
MULTITUBO 16130 Multitubo Verbundrohr we Schutzrohr sw 20x2,25mm VPE 75 m
Artikel-Nr.:
     1498-6000640031
Hersteller:
     DW Verbundrohr
Herst.-Nr.:
     16130
EAN/GTIN:
     4250621300997
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
im gewellten Schutzrohr aus PE-HDWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Lagen: 5· Ausdehnungskoeffizient: 0,025mm/(m.K)· Äußerer Durchmesser Mantelrohr: 28,5mm· Diffusionsdicht: Ja· Flexibel: Ja· Geeignet für Anbaumontage: Ja· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Lambdawert: 0,4W/(m.K)· Mantel-Farbe: schwarz· Material Zwischenschicht: Aluminium· Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 0Grad Celsius· Min. Biegeradius: 70mm· Min. Biegeradius ohne Werkzeug: 100mm· Mit Heizband: Nein· Mit Mantelrohr: Ja· Mit thermischer Isolierung: Nein· Nenndurchmesser: DN 15· Qualitätsklasse Außenschicht: PE-RT II· Qualitätsklasse Innenschicht: PE-RT II· Rohraußendurchmesser (1): 20mm· Rohrfarbe: weiß/schwarz· Systemgebunden: Ja· Verschlossen: Ja· Wandrauheit: 0,0004mm· Wasserinhalt: 0,19l/m· Max. Arbeitsdruck bei 20 °C: 10bar· Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemper: 10bar· Max. Mediumtemperatur (kurzzeitig): 95Grad Celsius
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 204,35025*
€ 242,18025*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 207,14025*
€ 244,8705*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,3305*
€ 297,23025*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,90025*
€ 298,04025*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 297,23025*
€ 353,704
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 293,54025*
€ 349,3129
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 284,37*
€ 338,4003
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 274,71*
€ 326,9049
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 253,3305*
€ 301,4633
pro Packung
1 Packung enthält 75 Meter (ab € 3,37774* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DW Verbundrohr
16110
ab € 47,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.