Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE Duschkorb EDITION 11 sil-elo vc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 11159010000 Keuco Duschkorb EDITION 11 m Glasabzieher sil-elo/vc
KEUCO 11159010000 Keuco Duschkorb EDITION 11 m Glasabzieher sil-elo/vc
KEUCO 11159010000 Keuco Duschkorb EDITION 11 m Glasabzieher sil-elo/vc
Artikel-Nr.:
     1498-6000592661
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     11159010000
EAN/GTIN:
     4017214483860
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
mit verdeckter Befestigung · abnehmbar
Weitere Informationen:
Farbe:
silber eloxiert/chrom
Montage:
Wandmontage
Designer:
Tesseraux & Partner
Serie:
EDITION 11
Marke:
KEUCO
Befestigungsart:
zum Kleben, zum Schrauben
Form:
rechteckig
Breite:
300 mm
Höhe:
82 mm
Tiefe:
95 mm
Material:
Metall
Ausstattung:
mit Glasabzieher
Besonderheiten:
abnehmbar
Variante:
offen
Accessoireart:
Duschkorb
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: keuco duschkorb, badablage, 0130600396500, Ablage, Ablagekorb, Schwamm-/Duschkorb/-ablage, Schwammablage, Schwammhalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 116,82*
€ 144,53*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 125,81*
€ 154,21*
12 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 127,19*
€ 154,84*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 128,80*
€ 157,63*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 136,81*
€ 166,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,58*
€ 198,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,88*
€ 195,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,88*
€ 187,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,43*
€ 183,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,81*
€ 162,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
11158120000
ab € 157,77*
Ähnlich
Keuco
11159120000
ab € 178,71*
Ähnlich
Keuco
11158010000
ab € 94,21*
Ähnlich
Keuco
11658010001
ab € 76,45*
Ähnlich
Keuco
11658010000
ab € 76,67*
Ähnlich
Keuco
12758010001
ab € 61,69*
Ähnlich
Keuco
12758010000
ab € 61,78*
Ähnlich
Keuco
12759010001
ab € 81,71*
Ähnlich
Keuco
12759010000
ab € 81,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.