Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE Duschkorb MOLL 2tlg vc/we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 12758010000 Keuco Duschkorb COLLECTION MOLL 2-teilig vc/we
KEUCO 12758010000 Keuco Duschkorb COLLECTION MOLL 2-teilig vc/we
KEUCO 12758010000 Keuco Duschkorb COLLECTION MOLL 2-teilig vc/we
KEUCO 12758010000 Keuco Duschkorb COLLECTION MOLL 2-teilig vc/we
KEUCO 12758010000 Keuco Duschkorb COLLECTION MOLL 2-teilig vc/we
Artikel-Nr.:
     1498-6000592204
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     12758010000
EAN/GTIN:
     4017214434923
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
bestehend aus: Metallkorb und herausnehmbarem · seifenbeständigem · bruchfestem und UV-unempfindlichem Kunststoffeinsatz
Weitere Informationen:
Farbe:
verchromt/weiß
Serie:
MOLL
Marke:
KEUCO
Befestigungsart:
zum Schrauben
Form:
rechteckig
Breite:
240 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
110 mm
Material:
Metall/Kunststoff
Ausstattung:
mit herausnehmbarem Kunststoffeinsatz
Variante:
offen
Accessoireart:
Duschkorb
Montage:
Wandmontage
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: keuco duschkorb, badablage, 013060037001, Ablage, Ablagekorb, Schwamm-/Duschkorb/-ablage, Schwammablage, Schwammhalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 61,78*
€ 78,74*
12 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 63,07*
€ 80,36*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 64,22*
€ 81,85*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 66,68*
€ 85,00*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 68,03*
€ 86,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,68*
€ 103,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,08*
€ 96,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
11158120000
ab € 157,77*
Ähnlich
Keuco
11159120000
ab € 178,71*
Ähnlich
Keuco
11159010000
ab € 116,82*
Ähnlich
Keuco
11158010000
ab € 94,21*
Ähnlich
Keuco
11658010001
ab € 76,45*
Ähnlich
Keuco
11658010000
ab € 76,67*
Ähnlich
Keuco
12758010001
ab € 61,69*
Ähnlich
Keuco
12759010001
ab € 81,71*
Ähnlich
Keuco
12759010000
ab € 81,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.