Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Halbsäule DURASTYLE we WG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 08583000001 Halbsäule DURASTYLE weiß WG weiß
DURAVIT 08583000001 Halbsäule DURASTYLE weiß WG weiß
DURAVIT 08583000001 Halbsäule DURASTYLE weiß WG weiß
DURAVIT 08583000001 Halbsäule DURASTYLE weiß WG weiß
DURAVIT 08583000001 Halbsäule DURASTYLE weiß WG weiß
Artikel-Nr.:
     1498-6000587321
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     08583000001
EAN/GTIN:
     4021534850783
Suchbegriffe:
Halbsäule
halbsäule
für 231955 · 231960 · 231965 · 232012 · 232010 · 232080 · 232065 · 232610 · 232680 · 232510 · 232580 · 233813 Weitere technische Eigenschaften: · Form: Halbsäule · Geeignet: für 231955, 231960, 231965, 232012, 232010, 232080, 232065,
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
Sanitärkeramik
Höhe:
290 mm
Breite:
175 mm
Designer:
Matteo Thun & Antonio Rodriguez
Marke:
DURAVIT
Eckmodell:
Nein
Beschichtung:
mit WonderGliss
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Pflegeleichte Oberfläche:
Ja
Fabrikats- und typenabhängig:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 0101410021201
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 131,71*
€ 165,58*
68 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 134,65*
€ 168,23*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 131,75*
€ 170,1391*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 137,58*
€ 172,11*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,44*
€ 206,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,51*
€ 245,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,68*
€ 242,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,22*
€ 235,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,52*
€ 227,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,44*
€ 198,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0858250000
€ 189,36*
Ähnlich
Duravit
0858260000
€ 133,69*
Ähnlich
Duravit
0858300000
€ 112,91*
Ähnlich
Duravit
08571300001
€ 192,89*
Ähnlich
Duravit
0857170000
€ 57,19*
Ähnlich
Duravit
0857180000
€ 57,53*
Ähnlich
Duravit
08582600001
€ 247,61*
Ähnlich
Duravit
08582500001
€ 222,86*
Ähnlich
Duravit
08583100001
€ 168,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.