Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Halbsäule D-CODE we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 0857180000 Halbsäule D-CODE weiß weiß
DURAVIT 0857180000 Halbsäule D-CODE weiß weiß
DURAVIT 0857180000 Halbsäule D-CODE weiß weiß
Artikel-Nr.:
     1498-6000400705
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0857180000
EAN/GTIN:
     4021534344152
Suchbegriffe:
Halbsäule
halbsäule
für 231065 · 231060 · 231055 · 034812 Weitere technische Eigenschaften: · Form: Halbsäule · Geeignet: für 231065, 231060, 231055, 034812
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
Sanitärkeramik
Höhe:
305 mm
Breite:
245 mm
Designer:
sieger design
Marke:
DURAVIT
Eckmodell:
Nein
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Pflegeleichte Oberfläche:
Nein
Fabrikats- und typenabhängig:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 010141800201
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 43,68*
€ 57,53*
68 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 47,77*
€ 62,46*
17 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 46,46*
€ 62,8852*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 49,82*
€ 65,13*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 90,20*
€ 114,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,09*
€ 135,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,88*
€ 135,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,93*
€ 128,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,32*
€ 126,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 102,76*
€ 122,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 90,20*
€ 107,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0858250000
€ 189,36*
Ähnlich
Duravit
0858260000
€ 133,69*
Ähnlich
Duravit
0858300000
€ 112,91*
Ähnlich
Duravit
08571300001
€ 192,89*
Ähnlich
Duravit
0857170000
€ 57,19*
Ähnlich
Duravit
08582600001
€ 247,61*
Ähnlich
Duravit
08582500001
€ 222,86*
Ähnlich
Duravit
08583000001
€ 165,58*
Ähnlich
Duravit
08583100001
€ 168,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.