Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Anschlusskabel thermische Desinfektion Kabellänge 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 510150099 SCHELL Anschlusskabel thermische Desinfektion Kabellänge 10 m
SCHELL 510150099 SCHELL Anschlusskabel thermische Desinfektion Kabellänge 10 m
SCHELL 510150099 SCHELL Anschlusskabel thermische Desinfektion Kabellänge 10 m
Artikel-Nr.:
     1498-6000579362
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     510150099
EAN/GTIN:
     4021163162677
Suchbegriffe:
011555008702
Kabel
zur Verbindung zwischen Netzteil 12 V und MagnetventilWeitere technische Eigenschaften:· Ader-Zahl: 2· Anschluss 1: sonstige· Anschluss 2: Aderendhülse· Außendurchmesser ca.: 4,2mm· Länge: 10m· Leiternennquerschnitt: 0,75mm²· Mantel-Farbe: blau· Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)· Nennspannung: 4V· Nennstrom: 5A· Schutzart (IP): IP67· Steckverbindersystem systemgebunden: Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 65,40*
€ 83,85*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 69,68*
€ 88,65*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 69,74*
€ 88,71*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,99*
€ 89,00*
€ 5,95*
ab € 83,94*
€ 105,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,65*
€ 105,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
008390899
ab € 169,30*
Ähnlich
Schell
008400899
ab € 209,20*
Ähnlich
Schell
008100899
ab € 157,23*
Ähnlich
Schell
008120899
ab € 194,02*
Ähnlich
Schell
008492899
ab € 220,97*
Ähnlich
Schell
008512899
ab € 334,00*
Ähnlich
Schell
248370699
ab € 20,56*
Ähnlich
Schell
510140099
ab € 42,26*
Ähnlich
Schell
102490699
ab € 10,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.