Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Anschlussbogen 1/2Z chrom, mit Rosette, mit ASAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 248370699 SCHELL Anschlussbogen 1/2Zoll chrom, mit Rosette, mit ASAG
SCHELL 248370699 SCHELL Anschlussbogen 1/2Zoll chrom, mit Rosette, mit ASAG
SCHELL 248370699 SCHELL Anschlussbogen 1/2Zoll chrom, mit Rosette, mit ASAG
Artikel-Nr.:
     1498-6000575866
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     248370699
EAN/GTIN:
     4021163115222
Suchbegriffe:
Wandanschlussbogen
selbstdichtendes AnschlussgewindeWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1: Außengewinde konisch (NPT)· Anschluss 2: Schlauchstutzen· Arbeitslänge Anschluss 1: 13mm· Länge Anschluss 1: 54mm· Länge Anschluss 2: 33mm· Mit Dichtungsmaterial: Ja· Nenndurchmesser Anschluss 1: 1/2 Zoll (15)· Nenndurchmesser Anschluss 2: sonstige· Oberflächenbehandlung Anschluss 1: poliert· Oberflächenbehandlung Anschluss 2: poliert· Oberflächenschutz Anschluss 1: verchromt· Oberflächenschutz Anschluss 2: verchromt· Winkel des Bogens: 90Grad
Weitere Suchbegriffe: 0118500036, Wandanschlusswinkel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 20,56*
€ 28,06*
7 Tage
50
1
€ 6,95*
ab € 21,52*
€ 29,42*
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 24,30*
€ 29,50*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 25,96*
€ 31,33*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 25,931*
€ 31,341*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 313,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
008390899
ab € 169,30*
Ähnlich
Schell
008400899
ab € 209,20*
Ähnlich
Schell
008100899
ab € 157,23*
Ähnlich
Schell
008120899
ab € 194,02*
Ähnlich
Schell
008492899
ab € 220,97*
Ähnlich
Schell
008512899
ab € 334,00*
Ähnlich
Schell
510150099
ab € 65,40*
Ähnlich
Schell
510140099
ab € 42,26*
Ähnlich
Schell
102490699
ab € 10,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.