Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermostat-Brausebatterie GROHTHERM m int 2-W-Umst. f Rapido SB (35600) chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE 24079000 Badarmatur Chrom
GROHE 24079000 Badarmatur Chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000578515
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     24079000
EAN/GTIN:
     4005176466045
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Fertigmontageset für Rapido SmartBox · TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement · StarLight Oberfläche · Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung · Rosette aus Metall · nachträglich 6° ausrichtbar · Kopf- und Handbrausen-Symbol · SafeStop Sicherheitssperre bei 38 °C · SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43 °C oder 46 °C · Aquadimmer mit Mehrfachfunktion: Absperrung und Mengenregulierung · Umstellung für 2 Abgänge · Durchfluss Abgang B = 27 l/min · Abgang C = 30 l/minWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 2· Ausführung (1): Aufbauteil· Ausführung der Temperaturregelung: thermostatisch· Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Nein· Geeignet für Duschen: Ja· Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü: Nein· Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Nein· Grundfarbe: Chrom· Material Fertigset: Messing· Mit Auslauf: Nein· Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Ja· Oberflächenbehandlung Aufbauteil: poliert· Oberflächenschutz Aufbauteil: verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Selbstverschließend: Nein· Verlängerungsset lieferbar: Ja· Volumenstromklasse: S· Vorsprung Ablauf: 0mm· Max. Vorlauftemperatur: 70· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 18l/min
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 267,63*
€ 318,81*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 267,28*
€ 319,56*
6 Tage
2
€ 5,99*
ab € 283,86*
€ 339,31*
Lager 1498
2
Frei Haus
ab € 296,61*
€ 352,81*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 296,93*
€ 354,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,81*
€ 419,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,89*
€ 418,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,00*
€ 403,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,16*
€ 388,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,61*
€ 352,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
24075000
ab € 237,82*
Ähnlich
Grohe
24076000
ab € 267,08*
Ähnlich
Grohe
24078000
ab € 246,61*
Ähnlich
Grohe
24080000
ab € 274,47*
Ähnlich
Grohe
34488000
ab € 235,52*
Ähnlich
Grohe
34565001
ab € 144,60*
Ähnlich
Grohe
34766000
ab € 183,83*
Ähnlich
Hansgrohe
12717000
ab € 880,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.