Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe EH-Wanb. EUROSTYLE COSMOPOLITAN FMS für Rapido SmartBox (35600) chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE Eurostyle Cosmopolitan Chrom
GROHE Eurostyle Cosmopolitan Chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000578488
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     24052002
EAN/GTIN:
     4005176465390
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
für Rapido SmartBox · StarLight Oberfläche · SilkMove 46 mm Keramikkartusche · Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung Rosette aus Metall · nachträglich 6° ausrichtbar · Bedienungshebel aus Metall · automatische Umstellung Wanne/Brause · Durchfluss Abgang B = 27 l/min · Abgang C = 27 l/minWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 2· Ausführung (1): Aufbauteil· Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung· Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Ja· Geeignet für Duschen: Ja· Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü: Nein· Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Nein· Grundfarbe: Chrom· Material Fertigset: Messing· Mit Auslauf: Nein· Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mit Umstelleinheit: Ja· Oberflächenbehandlung Aufbauteil: poliert· Oberflächenschutz Aufbauteil: verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Selbstverschließend: Nein· Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Ja· Verlängerungsset lieferbar: Ja· Volumenstromklasse: C· Vorsprung Ablauf: 0mm· Max. Vorlauftemperatur: 70· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 27l/min
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 107,48*
€ 133,41*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 107,95*
€ 133,89*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 114,04*
€ 140,68*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 119,78*
€ 146,57*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,26*
€ 147,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,57*
€ 174,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,85*
€ 171,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,40*
€ 163,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,43*
€ 158,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,78*
€ 142,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
23119000
ab € 1.639,42*
Ähnlich
Grohe
23119AL0
ab € 2.976,03*
Ähnlich
Grohe
24072AL0
ab € 454,63*
Ähnlich
Grohe
23119DC0
ab € 2.594,61*
Ähnlich
Grohe
24045000
ab € 91,15*
Ähnlich
Grohe
3359220A
ab € 121,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.