Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

elektronische WT Armatur, HD-K, 230V, AP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 012120699 Schell Elektronische WT-Armatur PURIS E Typ HD-K Netzbetrieb c
SCHELL 012120699 Schell Elektronische WT-Armatur PURIS E Typ HD-K Netzbetrieb c
SCHELL 012120699 Schell Elektronische WT-Armatur PURIS E Typ HD-K Netzbetrieb c
Artikel-Nr.:
     3461-60073525
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     012120699
EAN/GTIN:
     4021163135978
Suchbegriffe:
Waschtisch Dreilocharmatur
Waschtisch-Dreilochbatterie
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
elektronische WT Armatur, HD-K, 230V, AP SCHELL Puris E # 012120699 verchr. SCHELL Elektronische Waschtisch-Armatur PURIS E HD-K (Hochdruck Kaltwasser) Netzbetrieb, geeignet zur Vernetzung mit SWS, parametrierbar über SSC Mit Steckernetzteil 100 - 240 V, 50 - 60 Hz Vandalengeschützte Ganzmetallausführung Lieferumfang: - Infrarot-Sensor-Einlocharmatur - Elektronikmodul programmierbar - Anschlusskabel (250 mm lang) mit Stecker Schutzklasse IP 65 - Kartuschenmagnetventil 6 V - Flexibler Anschlussschlauch Clean-Fix S G 3/8 IG x 380 mm und Vorfilter - Strahlregler - Befestigungsmaterial Waschtischmontage Einsatzbereich / technische Daten: - Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig, Fließdruck: 1 - 5 bar - Einstellbar über Nahreflex - Sensor-Reichweite kurz, mittel, lang - Stagnationsspülprogramm (Dauerfluss 30 s, 24 h nach letzter Nutzung / alle 24 h) - Laufzeit Dauerspülung für thermische Desinfektion (Dauerfluss 300 s / Dauerfluss 120 s) - Reinigungsstopp 60 s - Einstellmöglichkeit mit eSCHELL-Software - max. Laufzeit 1 - 360 s - Nachlaufzeit 0,6 - 60 s - Stagnationslaufzeit 5 - 600 s - Stagnationsspülintervalle 1 - 240 h - Laufzeit für thermische Desinfektion 15 - 600 s - Dauerfluss 15 - 600 s - Energiesparmodus aktiviert 1 - 254 h - Reinigungsstopp 60 - 360 s Werkstoff: Gehäuse aus Messing konform TrinkwV Geräuschklasse: I Prüfzeichen: P-IX 9523/I, SVGW 1403-6236, WELL Public
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 349,68*
€ 404,88*
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 358,93*
€ 417,38*
7 Tage
7
€ 6,95*
ab € 367,66*
€ 424,40*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 415,10*
€ 477,47*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 441,84*
€ 507,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,88*
€ 481,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,09*
€ 474,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,27*
€ 456,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,30*
€ 435,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,68*
€ 416,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
021750699
ab € 305,36*
Ähnlich
Schell
012000699
ab € 292,16*
Ähnlich
Schell
012250699
ab € 337,17*
Ähnlich
Schell
002020699
ab € 436,73*
Ähnlich
Schell
002000699
ab € 389,16*
Ähnlich
Schell
012130699
ab € 342,71*
Ähnlich
Schell
012010699
ab € 261,38*
Ähnlich
Schell
012260699
ab € 351,49*
Ähnlich
Schell
002010699
ab € 409,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.