Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Überwurfmutter o Dichtung, chrom 1/2Zx10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 747120699 SCHELL Überwurfmutter ohne Dichtung, chrom 1/2Zollx10mm
SCHELL 747120699 SCHELL Überwurfmutter ohne Dichtung, chrom 1/2Zollx10mm
SCHELL 747120699 SCHELL Überwurfmutter ohne Dichtung, chrom 1/2Zollx10mm
Artikel-Nr.:
     1498-6000576057
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     747120699
EAN/GTIN:
     4021163122855
Suchbegriffe:
Eckventil
Wasser Eckventil
CU-Rohr
Kupfer-Rohr
für KupferrohrWeitere technische Eigenschaften:· Rohraußendurchmesser: 10mm· Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Ausführung:
1/2" x 10 mm
Marke:
SCHELL
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 1,99*
€ 2,62*
Lager 1498
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 2,16*
€ 2,83*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 2,168*
€ 2,848*
20 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,11*
1
€ 5,95*
ab € 2,74*
€ 4,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 70,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
605440699
ab € 26,26*
Ähnlich
Schell
747140699
ab € 2,38*
Ähnlich
Schell
747160699
ab € 2,54*
Ähnlich
Schell
747180699
ab € 2,38*
Ähnlich
Schell
747100699
ab € 2,26*
Ähnlich
Schell
747210699
ab € 4,95*
Ähnlich
Schell
747220699
ab € 4,41*
Ähnlich
Schell
747060699
ab € 1,35*
Ähnlich
Schell
747040699
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.