Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell flex. Schlauch FLEX clean-fix S m 2 Überwurfmuttern 1/2Z, chrom 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 102240699 Schell flex Schlauch FLEX clean-fix S mit 2 Überwurfmuttern 1/
SCHELL 102240699 Schell flex Schlauch FLEX clean-fix S mit 2 Überwurfmuttern 1/
SCHELL 102240699 Schell flex Schlauch FLEX clean-fix S mit 2 Überwurfmuttern 1/
Artikel-Nr.:
     1498-6000575599
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     102240699
EAN/GTIN:
     4021163149647
Suchbegriffe:
Armaturenanschlussschlauch
Flex-Anschlussschlauch
Flexair-Schlauch
Flexibler Anschlussschlauch
DVGW zertifiziert · Zulassungen: KTW-A · W270 · W543 · max. 10 bar · max. 70 °CWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1: Innengewinde· Anschluss 2: Innengewinde· Geeignet für Wasser: Ja· Innendurchmesser Schlauch: 9mm· Länge: 500mm· Mit Dichtungsmaterial: Ja· Mit Umflechtung: Ja· Nenndurchmesser Anschluss 1: 1/2 Zoll (15)· Werkstoff: rostfreier Stahl· Max. Druck: 10bar· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 70Grad Celsius
Weitere Informationen:
Ausführung:
500 mm
Serie:
FLEX
Marke:
SCHELL
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,06*
€ 5,98*
5 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 4,13*
€ 6,13*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 4,31*
€ 6,34*
1 Tag
26
10
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 6,45*
Lager 1498
26
1
€ 6,95*
ab € 4,44*
€ 6,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
102000699
ab € 3,83*
Ähnlich
Schell
102000630
ab € 3,46*
Ähnlich
Schell
102010699
ab € 4,56*
Ähnlich
Schell
102250699
ab € 19,62*
Ähnlich
Schell
102230699
ab € 3,32*
Ähnlich
Schell
102170699
ab € 5,37*
Ähnlich
Schell
102150699
ab € 3,08*
Ähnlich
Schell
102160699
ab € 3,53*
Ähnlich
Schell
103120699
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.