Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Brausestange SENSES 70 600mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD T000431AA IDS Brausestange SENSES 70 600mm chrom
IDEAL STANDARD T000431AA IDS Brausestange SENSES 70 600mm chrom
IDEAL STANDARD T000431AA IDS Brausestange SENSES 70 600mm chrom
IDEAL STANDARD T000431AA IDS Brausestange SENSES 70 600mm chrom
IDEAL STANDARD T000431AA IDS Brausestange SENSES 70 600mm chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000544921
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T000431AA
EAN/GTIN:
     8014140341765
Suchbegriffe:
Brausestange
Duschgleitstange
Wandstange
brausestange 60 cm
BrausestangeSerie: SensesAußenmaß (Breite): 600 mmFarbe / Oberfläche: Chrom (glänzend)Oberfläche: verchromtGewicht: 0,587 kgArtikel-Nr.: T000431AAWeitere technische Eigenschaften:· Farbe Duschstange: Chrom· Farbe Wandhalter: Chrom· Mit konischem Halter: Nein· Mit Scharnierstück: Nein
Weitere Suchbegriffe: brausestange, brausestange ideal standard, 011640109401500, Wandrohr
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 26,01*
€ 35,12*
1
€ 5,95*
ab € 26,54*
€ 36,03*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 28,12*
€ 37,95*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 29,25*
€ 39,31*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 29,99*
€ 40,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
B9848AA
ab € 76,03*
Ähnlich
Ideal Standard
B9849AA
ab € 83,33*
Ähnlich
Ideal Standard
B9421AA
ab € 39,15*
Ähnlich
Ideal Standard
B9420AA
ab € 34,04*
Ähnlich
Ideal Standard
B9422AA
ab € 41,73*
Ähnlich
Ideal Standard
B9429AA
ab € 48,92*
Ähnlich
Ideal Standard
T000435AA
ab € 71,07*
Ähnlich
Ideal Standard
T000436AA
ab € 93,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.