Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Bidetarmatur CERAPLAN III chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ideal Standard B0897
Ideal Standard B0897
Artikel-Nr.:
     1498-6000540926
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     B0897AA
EAN/GTIN:
     3800861050674
Suchbegriffe:
Bidet-Einhebelmischer
Bidet-Einlochbatterie
Bidetarmatur
Bidetbatterie
DN 15 · starrer Gussauslauf · Luftsprudler · Kugelgelenk · Zugknopf-Ablaufgarnitur G 1 1/4″ · Bedienungshebel aus Metall · CLICK-Kartusche · Schwenkbereich 90° · integriertes Fettreservoir · integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion · Ausladung 114 mm · Auslaufhöhe 72 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 130mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 72mm· Ausführung Ablauf: fest unten· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Nein· Ausziehbarer Einlauf mit Perlator: Nein· Grundfarbe: Chrom· Material Hahn: Messing· Mit Griffen: Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mit Zugstangen-/Ablaufeinrichtung: Ja· Mundstück Wasserhahn: Luftsprudler mit Kugelgelenk· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Vorsprung Ablauf: 114mm· Wassersparposition: Ja· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 9l/min
Weitere Suchbegriffe: Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, bidetarmatur ideal standard, bidet einhebelmischer, einhebelmischer bidet, 0110600564500, Armatur, Batterie, Bideteinhandhebelarmatur, Bideteinhandhebelmischer, Bidet-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelmischbatterie, Mischer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 113,96*
€ 139,57*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 114,40*
€ 140,87*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 123,83*
€ 151,86*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,29*
€ 152,50*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,98*
€ 297,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,86*
€ 180,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,54*
€ 179,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,11*
€ 170,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,17*
€ 166,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,83*
€ 147,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.