| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000538648 Herst.-Nr.: A6731AA EAN/GTIN: 4015413339353 |
| |
|
| | |
| Sensor-Armatur · DN 15 · Bausatz 2 für Fertigmontage · zur thermischen Desinfektion geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussspannung: 6V· Art der Spannungsversorgung: Batterie· Art der Steuerung: Infrarot· Aufbauhöhe gesamt: 170mm· Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung· Ausführung Einbauarmatur: Aufbauteil· Automatischer Spülzyklus: Ja· Batteriepiktogramm: Ja, UN 3091· Durchmesser Abdeckplatte: 170mm· Einbauhöhe: 0mm· Frequenz Spülzyklus: 6h· Geeignet für Badewanne: Ja· Geeignet für Duschen: Ja· Geeignet für Waschmulde: Nein· Geeignet für Waschtische: Nein· Geräuschklasse nach DIN-52 218: Gruppe I, · Grundfarbe: Chrom· Material Hahn: Messing· Mit Auslauf: Nein· Mit Filter: Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mit Trafo: Nein· Oberflächenbehandlung: ohne· Oberflächenschutz: verchromt· Programmierung: manuell· Selbstverschließend: Ja· Spülzeit: 1s· Spülzeit einstellbar: Ja· Tastweite: 50mm· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 11,5l/min Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brausebatterie, Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, brausebatterie ideal standard, brausearm, 011060108301500, Armatur, Batterie, Elektronikbatterie, Elektronik-Standbatterie, Infrarot-Batterie, Sensor-Armatur |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 496,52* | € 583,42* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 508,94* | € 602,59* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 546,00* | € 641,58* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 548,28* | € 644,04* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 547,59* | € 647,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|