Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG EH-WT-Mischer AXOR CITTERIO E UP m Ros f Wd-Mon chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hansgrohe AXOR Citterio E Badewanne & Dusche Chrom
Hansgrohe AXOR Citterio E Badewanne & Dusche Chrom
Hansgrohe AXOR Citterio E Badewanne & Dusche Chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000536977
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     36106000
EAN/GTIN:
     4011097751511
Suchbegriffe:
Auslauf
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Ausladung 220 mm · Laminarstrahl · Durchflussmenge 5 l/min · Joystick-Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung nicht einstellbar · Lieferumfang: Rosetten · Auslauf · Griff · Hülse · unverschließbares Siebventil · Anschlussart Grundkörper · Griff rechts oder links positionierbarWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Armaturenlöcher: 2-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 78mm· Ausführung Ablauf: fest· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Handbrause: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mittenabstand: 221mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 221mm· Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Ausladung:
220 mm
Material:
Messing
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5 l/min
Armaturenart:
Fertigmontageset
Oberfläche:
chrom
Serie:
AXOR CITTERIO
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Wand
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 300,00*
€ 351,11*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 349,81*
€ 405,71*
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 379,87*
€ 439,47*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,57*
€ 451,46*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,66*
€ 453,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,46*
€ 537,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,79*
€ 531,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,48*
€ 511,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,84*
€ 497,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,57*
€ 465,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39112000
ab € 436,59*
Ähnlich
Hansgrohe
39113000
ab € 354,71*
Ähnlich
Hansgrohe
39115000
ab € 453,68*
Ähnlich
Hansgrohe
39116000
ab € 376,42*
Ähnlich
Hansgrohe
36114000
ab € 353,74*
Ähnlich
Hansgrohe
39031000
ab € 344,27*
Ähnlich
Hansgrohe
39035000
ab € 288,12*
Ähnlich
Hansgrohe
10117000
ab € 279,45*
Ähnlich
Hansgrohe
10111000
ab € 278,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.