Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG EH-WT-Mischer 70 LOGIS DN 15 m ZAG G 1 1/4Z chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 71070000 HG Einhebel-Waschtischmischer 70 LOGIS DN 15 m ZAG G 1 1/4Zo
HANSGROHE 71070000 HG Einhebel-Waschtischmischer 70 LOGIS DN 15 m ZAG G 1 1/4Zo
HANSGROHE 71070000 HG Einhebel-Waschtischmischer 70 LOGIS DN 15 m ZAG G 1 1/4Zo
Artikel-Nr.:
     1498-6000536737
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     71070000
EAN/GTIN:
     4011097738710
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
ComfortZone 70 · Normalstrahl · Durchflussmenge 5 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Anschlussschläuche G 3/8″Weitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 138mm· Ausführung Ablauf: fest· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Handbrause: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 107mm· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 107mm· Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Höhe:
138 mm
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Anschlussart:
Hochdruck
Serie:
LOGIS
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Ausladung:
107 mm
Oberfläche:
chrom
Material:
Messing
Ablaufgarnitur:
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Auslauf:
starr
Hahnlochanzahl:
für 1 Hahnloch
Ausstattung:
Temperaturbegrenzung
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5 l/min
Weitere Suchbegriffe: Selbstschlussarmatur, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur hansgrohe, selbstschluss-waschtischbatterie, 011052300201500, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 54,08*
€ 69,25*
5 Tage
unbekannt
2
€ 4,95*
ab € 55,07*
€ 69,41*
1
€ 5,95*
ab € 54,54*
€ 69,82*
6 Tage
100
1
€ 5,99*
ab € 55,85*
€ 72,05*
Lager 1498
100
1
€ 5,50*
ab € 56,54*
€ 72,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
10116000
ab € 262,08*
Ähnlich
Hansgrohe
31539000
ab € 72,17*
Ähnlich
Hansgrohe
71072000
ab € 49,09*
Ähnlich
Hansgrohe
71073000
ab € 59,10*
Ähnlich
Hansgrohe
71074000
ab € 111,00*
Ähnlich
Hansgrohe
71078000
ab € 56,51*
Ähnlich
Hansgrohe
71170000
ab € 58,07*
Ähnlich
Hansgrohe
71077000
ab € 52,76*
Ähnlich
Hansgrohe
71071000
ab € 49,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.