Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Brauseset CROMETTA 85 VARIOJET Metaflex Br-schl 1250mm chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hansgrohe Crometta 85 Chrom 1,25 m
Hansgrohe Crometta 85 Chrom 1,25 m
Hansgrohe Crometta 85 Chrom 1,25 m
Artikel-Nr.:
     1498-6000531473
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     27558000
EAN/GTIN:
     4011097570228
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Brauseschlauch
Strahlart Vario Strahl · Normalstrahl · Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe · Brausekopfgröße 85 mm · maximale Durchflussmenge (bei 3 bar) 18 l/min · bestehend aus: Croma 85 Variojet Handbrause · Porter´C BrausehalterWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit herausnehmbarem Sieb: Ja· Mit Schlauch: Ja· Mit Schnellkupplung: Nein· Mit Wandhalterung: Ja· Mitdrehender Anschluss: Nein
Weitere Suchbegriffe: Brause-Set, Brausegarnitur, Dusch-Set, Handbrause, brausegarnitur hansgrohe, brause set, brauseschlauch 125 cm, 011630030601500, Brausekombination, Brauseset, Duschgarnitur, Schlauchbrausegarnitur
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 22,52*
€ 30,38*
6 Tage
48
1
€ 5,99*
ab € 26,19*
€ 35,41*
Lager 1498
48
1
€ 5,50*
ab € 26,45*
€ 35,44*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 26,72*
€ 35,79*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 26,83*
€ 35,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
27576000
ab € 21,92*
Ähnlich
Hansgrohe
27728000
ab € 41,01*
Ähnlich
Hansgrohe
27729000
ab € 43,92*
Ähnlich
Hansgrohe
27767000
ab € 54,36*
Ähnlich
Hansgrohe
27766000
ab € 56,72*
Ähnlich
Hansgrohe
27763000
ab € 38,00*
Ähnlich
Hansgrohe
27762000
ab € 37,61*
Ähnlich
Hansgrohe
26537400
ab € 40,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.