Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Crometta 85 Chrom 1,25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Crometta 85 Chrom 1,25 m
Hansgrohe Crometta 85 Chrom 1,25 m
Hansgrohe Crometta 85 Chrom 1,25 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69943804
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     27558000
EAN/GTIN:
     4011097570228
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Brauseschlauch
QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

- Besteht aus: Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch
- Strahlart: Vario Strahl, Normalstrahl
- Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 17 l/min
- Handbrause Vario (# 28562000)
- Brausehalter Porter C (# 27521000)
- Brauseschlauch 125 cm (# 28262000)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schlauchlänge
1.25 m
Technische Details
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
27576000
ab € 21,92*
Ähnlich
Hansgrohe
27728000
ab € 41,01*
Ähnlich
Hansgrohe
27729000
ab € 43,92*
Ähnlich
Hansgrohe
27767000
ab € 54,36*
Ähnlich
Hansgrohe
27766000
ab € 56,72*
Ähnlich
Hansgrohe
27763000
ab € 38,00*
Ähnlich
Hansgrohe
27762000
ab € 37,61*
Ähnlich
Hansgrohe
26537400
ab € 40,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.