Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Therm.modul AXOR STARCK SHOWERCOLLECTION DN 20 UP 36x12 chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Chrom
Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Chrom
Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000530110
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     10751000
EAN/GTIN:
     4011097593760
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
3 Verbraucher · gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern · Thermostatkartusche · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Betriebsdruck: min. 1,5 bar / max. 10 bar · Lieferumfang Griffe · Hülse · Metallrosette · Rückflussverhinderer · MetallWeitere technische Eigenschaften:· Druckausgleichend: Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Kühles Gehäuse: Nein· Material Hahn: sonstige· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit fester Kopfdusche: Nein· Mit Griffen: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: sonstige· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 782,84*
€ 887,97*
€ 5,95*
ab € 777,63*
€ 888,00*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 789,20*
€ 896,85*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 791,39*
€ 900,96*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 816,16*
€ 928,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 896,85*
€ 1.067,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 890,44*
€ 1.059,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 855,67*
€ 1.018,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 828,26*
€ 985,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 789,20*
€ 939,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
10755000
ab € 392,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.