Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE Dusch-/Wannenhandlauf PLAN CARE 797/797mm Alu sil-elo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 34911176600 Keuco Dusch-/Wannenhandlauf PLAN CARE 797/797mm alu sil-elo
KEUCO 34911176600 Keuco Dusch-/Wannenhandlauf PLAN CARE 797/797mm alu sil-elo
KEUCO 34911176600 Keuco Dusch-/Wannenhandlauf PLAN CARE 797/797mm alu sil-elo
Artikel-Nr.:
     1498-6000525520
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     34911176600
EAN/GTIN:
     4017214177301
Suchbegriffe:
Duschhandlauf
Duschreling
Gebäudehandlauf
Gebäudetreppen-Handlauf
Dusch- und Wannenhandlauf797/797 mmsilber-eloxiert
Weitere Informationen:
Farbe:
silber-eloxiert/verchromt
Marke:
KEUCO
Form:
rund
Breite:
797 mm
Accessoireart:
Haltegriff
Material:
Aluminium
Tiefe:
90 mm
Montage:
Wandmontage
Belastbarkeit:
115 kg
Variante:
rechts oder links verwendbar
Serie:
PLAN
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Handlauf Gebäude, handlauf gebäude, 01306172870302, Eckgriff, Fingergriff, Griff, Haltegriff, Haltestange, Handlauf, Reling, Seitenwandgriff, Sicherheitsgriff, Wannengriff, Winkelgriff, Winkel-Haltegriff
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 220,09*
€ 255,02*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 253,43*
€ 290,60*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 258,67*
€ 296,29*
€ 5,95*
ab € 262,84*
€ 301,49*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,35*
€ 304,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,21*
€ 362,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,05*
€ 361,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,30*
€ 352,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,72*
€ 344,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,35*
€ 314,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
56161012702
ab € 421,99*
Ähnlich
Keuco
56162012702
ab € 424,97*
Ähnlich
Keuco
56163012702
ab € 432,62*
Ähnlich
Keuco
56172012702
ab € 340,09*
Ähnlich
Keuco
34911174400
ab € 195,93*
Ähnlich
Keuco
34911014400
ab € 227,37*
Ähnlich
Keuco
34911174600
ab € 208,88*
Ähnlich
Keuco
34911014600
ab € 243,07*
Ähnlich
Keuco
34911016600
ab € 257,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.