Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE Duschhandlauf PLAN m Bsta 797/880/1265mm alu sil-elo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 34908176611 Keuco Duschhandlauf PLAN CARE m Bsta 797/880/1265mm Alu sil-e
KEUCO 34908176611 Keuco Duschhandlauf PLAN CARE m Bsta 797/880/1265mm Alu sil-e
KEUCO 34908176611 Keuco Duschhandlauf PLAN CARE m Bsta 797/880/1265mm Alu sil-e
Artikel-Nr.:
     1498-6000525512
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     34908176611
EAN/GTIN:
     4017214177219
Suchbegriffe:
Duschhandlauf
Duschreling
duschhandlauf
wahlweise rechts oder links verwendbar · mit 5x Befestigungs-Set Nr. 1 (34990000100) · Belastbarkeit 115 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
silber-eloxiert/verchromt
Variante:
rechts oder links verwendbar
Serie:
PLAN
Marke:
KEUCO
Form:
rund
Breite:
880/797 mm
Accessoireart:
Haltegriff
Höhe:
1264 mm
Material:
Aluminium/Kunststoff
Ausstattung:
mit Brausestange
Tiefe:
90 mm
Montage:
Wandmontage
Belastbarkeit:
115 kg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 01306172880402, Eckgriff, Fingergriff, Griff, Haltegriff, Haltestange, Handlauf, Reling, Seitenwandgriff, Sicherheitsgriff, Wannengriff, Winkelgriff, Winkel-Haltegriff
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 398,23*
€ 451,89*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 462,16*
€ 523,13*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 472,62*
€ 533,50*
€ 5,95*
ab € 478,47*
€ 542,89*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 485,50*
€ 547,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,70*
€ 651,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,33*
€ 647,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,54*
€ 630,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,84*
€ 613,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,50*
€ 577,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
34915171911
ab € 464,55*
Ähnlich
Keuco
34908174411
ab € 372,10*
Ähnlich
Keuco
34908174611
ab € 382,91*
Ähnlich
Keuco
34914170611
ab € 298,26*
Ähnlich
Keuco
34915176911
ab € 432,57*
Ähnlich
Keuco
34908176411
ab € 383,22*
Ähnlich
Keuco
34915176611
ab € 412,49*
Ähnlich
Keuco
34914170911
ab € 319,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.